ポータブルヘッドホン ATH-AR1

ポータブルヘッドホン ATH-AR1 - audio-technicaポータブルヘッドホン ATH-AR1 - audio-technica

中高域をクリアに、低域をパワフルに再生する新設計Φ40mmドライバーを搭載。
ヘッドホンを折りたたんで、気軽に持ち運び可能。長時間使用でも疲れにくいライトウェイト設計。
コンパクトなオンイヤー(耳のせ)スタイル。

コード長さ(m)1.2型式密閉ダイナミック型質量(g)約110入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)5~30000プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)103イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73820845ATH-AR1 BKブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
73820872ATH-AR1 WHホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
73820854ATH-AR1 BLブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
73820863ATH-AR1 RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする