スリムドット(薄手すべり止め)

スリムドット(薄手すべり止め) - 勝星産業スリムドット(薄手すべり止め) - 勝星産業スリムドット(薄手すべり止め) - 勝星産業スリムドット(薄手すべり止め) - 勝星産業スリムドット(薄手すべり止め) - 勝星産業スリムドット(薄手すべり止め) - 勝星産業
(6件のレビュー)

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いポリエステル素材を採用。
13ゲージ薄手タイプ。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします

用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業等機能通気性・伸縮性材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)ホワイト素材ポリエステル内容量1セット(10双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73821064#180S2178.518ポリエステルホワイト2501310
620
619
681(税込)
当日出荷
73821073#180M21.57.5919ポリエステルホワイト2551310
620
619
681(税込)
当日出荷
73821082#180L227.5919ポリエステルホワイト2601310
620
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 漁業
鉱業

ゴム手袋の中に使用。すべり止めがついいているので使い勝手がいい。

対象商品 : 73821073
2020-05-16
用途: 作業用としてではなく、里山歩き用の手袋として購入しました。
その他業種

厚過ぎず、薄過ぎずで、手にフィットします。ストックを持って良し、木につかまって良しで、申し分ありません。

対象商品 : 73821073
2023-07-30
用途: 書く作業や札などを数える作業
森永牛乳 斉藤販売店卸売・小売業

使い始めは良かったが、洗濯した後には作業中に滑り止めがポロポロと取れる様になって滑り止めの白い粉がいっぱい出る様になって困った。
その後はほとんどの手袋の滑り止めが取れてしまってツルツル滑る様になって使い物にならない。

1が参考にしています
対象商品 : 73821064
2020-03-12
用途: 加工作業時
運輸・通信業

LサイズがキツイのでLL以上があると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73821082
2019-10-14
用途: 機械メンテナンス作業等
ヤマサキ

薄くても、しっかりしていて手作業がしやすいですね。ボルト・ドライバー締め付け作業などにいい 値段もてごろ
又車の運転でハンドルが滑らないので安全運転できます。
娘にも使ってみたら・・・・で渡しています。

対象商品 : 73821082
2020-01-01
用途: 精密工具作業使用に
ヤマサキ

工具使用に関して指に伝わる感覚が非常によいので能率が上がる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする