曜日別特売

AF200 アルミブレーキレバー

AF200 アルミブレーキレバー - ARAIAF200 アルミブレーキレバー - ARAI
(6件のレビュー)

リーチ調節ネジ付き

用途一般車用材質アルミニウム内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73826296シルバー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73826305ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73826296
2023-05-18
用途: 自転車のメンテナンス
建設業・工事業

価格も安く、商品はaraiですので、間違いないです。大手メーカーのOEMものですので、お得です。取り付けに際してはグリップを抜く必要がありますので、ご注意下さい。

3が参考にしています
対象商品 : 73826296
2023-02-16
用途: 劣化した樹脂性ブレーキレバーからの交換

アルミ製は外観は良いのですが素手で触ると冷たいです、冬場は手袋必須ですね。
逆に樹脂製ブレーキレバーの利点に気づかされました。

2が参考にしています
対象商品 : 73826296
2022-04-20
用途: 妻の自転車のブレーキレバーが古くてぐらぐら、なので交換
その他業種

古いので仕方ない無いのですがブレーキレバーが錆だらけ、おまけにぐらぐらなので、もう交換したらどう?と水を向けるとこれが私の手にぴったりだからいいんだといいます。妻は小柄で手も小さいのでそういうのだと思いレバーの可動域の調整付きでさびないアルミレバーを購入し、取り付けるとまぁこれでもいいわ。とのことです。満足しているようです。

2が参考にしています
対象商品 : 73826305
2022-07-20
用途: 自転車整備用
コスモソリューションサービス業

樹脂製のレバーを本品に交換しました。樹脂製は固定部分の金属が錆びてしまいましたが、本品はアルミ製なので、きれいなまま使えそうです。

対象商品 : 73826296
2021-02-19
用途: 折り畳み自転車のブレーキレバー交換
その他業種

折り畳み自転車(一般車)の古くて錆びたブレーキレバーから交換しました。
ブレーキレバーの種類には、一般車用(キャリパーブレーキなど)とVブレーキ用などがあります。異なるタイプのレバーを使用するとブレーキの効きが極端に弱かったり強かったりします。このブレーキは一般車用です。
自転車の前後ブレーキはキャリパーとバンドブレーキで、一度シマノのVブレーキレバーに交換しましたがブレーキの効きが悪かったので、こちらのブレーキレバーに購入して交換しました。
結果は、普通にブレーキが効くようになりました。ブレーキワイヤーのタイコを入れる部分がリングになっているのでワイヤーも入れやすいです。
ただ、細かいことを気にすると、使用前からレバーの軸にガタがあります(シマノのVブレーキレバーには無かった)。レバーはアルミですが、ハンドルに固定している部分はシルバー塗装で樹脂のようです。
普通に、近所の買い物などの自転車として使うには良いと思います。
なお、ワイヤーテンションの調整は、ハンドルにアジャストボルトが付いていないので、ブレーキ側のアジャストボルトで調整します。

5が参考にしています
対象商品 : 73826305
2019-11-25
用途: 自転車の運転時

変速機がグリップシフトなので今迄使っていたブレーキレバーだとレバーが握りにくかった。この商品はブレーキの支点がオフセットされているので握りやすくなった。ただ、以前のブレーキレバーと比べて少しガタつきが有るのが残念です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする