曜日別特売

CP-HG22 スポークプロテクター

CP-HG22 スポークプロテクター - SHIMANO(シマノ)
(3件のレビュー)

おしゃれなカラーの合皮ボディバッグ。
荷室が2つに分かれ、細かく収納することが可能。
前面のファスナーポケットは小物の収納に便利。

材質PUレザースモーク寸法(縦×横)(mm)300×150マチ(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73828484
156
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73828484
2022-04-06
用途: スポークプロテクタが経年劣化で割れてしまった為、交換用に購入しました。

付いていた物より大径で、SHIMANOのロゴがあり、カッコいいです。気に入ってます。

対象商品 : 73828484
2022-01-29
用途: 自転車後輪

ちょっと大きすぎの感じです。見た目もあまりよくありません。もう少し小さければと思います。直径が、記載されていればと思います。値段は、申し分ありません。

対象商品 : 73828484
2020-12-19
用途: ホイール新調時の破損防止保険
製造業

RD調整時にチェーンが最大ギヤを越えてしまったら、、手回しだったら融通がききますが乗車時に可動域ボルトの調整を誤っていた場合スポークが悲惨な状態に陥ります。こちらをスプロケット装着前に取付けておくだけでダメージが軽減されます。厚みがあり柔軟な素材です。本格的なスポーツ車後輪にはミスマッチかもですが、ATBMTBルック車には見た目も機能美が相まって相性抜群なパーツだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする