交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】

交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】 - 日立
定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※光源ユニットのみになります。
※器具本体は別売となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
入力電流(A)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73830207CE407NE-X14A43.60.444/0.227/0.1907000
32,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
73830216CE405NE-X14A31.90.327/0.169/0.1425200
28,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする