曜日別特売

交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】

交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】 - 日立交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形【光源ユニット別売】 - 日立
材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※器具本体のみとなります。
※LED光源ユニットは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73830277NC4B12.8
3,650
1,398
1,538(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月10日
73830268NC4B1CP2.9
7,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする