日立
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】
定格消費電力(W)
135
適合
BME2101MNC、LME2101MNC、BMEP2101MNC、LMEP2101MNC
質量(kg)
1.4
定格入力電圧(V)
100~242
周囲温度
-25~50℃
配線長
50m以下
入力電流(A)
1.39-0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73830882
BK19CLN14C
¥
37,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500