高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】

高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】 - 日立
定格消費電力(W)107適合BME1601MNC、LME1601MNC、BMEP1601MNC、LMEP1601MNC質量(kg)1.4定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)1.1-0.49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73830898BK14CLN14C
33,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする