ハナール プランター

ハナール プランター - Richell(リッチェル)ハナール プランター - Richell(リッチェル)ハナール プランター - Richell(リッチェル)ハナール プランター - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター!
寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。
外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。
いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。
個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。

付属品目皿付、水抜き穴・止水栓付材質ポリプロピレン内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7358350255型5351055×22.5×18.3アイボリー
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
7383101355型-1055×22.5×18.3ダークグレー
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
7383102265型-1265×22.5×18.3アイボリー
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
7385478665型6251265×22.5×18.3ダークグレー
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
7358351855型5351055×22.5×18.3サンドブラウン
オープン
取扱い終了
7385479575型7251475×22.5×18.3ダークグレー
オープン
取扱い終了
7385480475型7251475×22.5×18.3アイボリー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73831022
2018-04-19
用途: 鉢底が見にくくて、写真でわかるようにしてくれたらと思います。
医療・福祉・介護関連業

画像では見にくかったのですが鉢底に穴をいくつか開けないといけませんでした。そこのところが知りたいことが多くありますのでよろしくお願いいたします。サイズは書いてあり、助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする