曜日別特売

ハナール 深型プランター

ハナール 深型プランター - Richell(リッチェル)ハナール 深型プランター - Richell(リッチェル)ハナール 深型プランター - Richell(リッチェル)ハナール 深型プランター - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター!
寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。
外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。
いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。
個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。

付属品目皿、水抜き穴・止水栓材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7383103845型-45.5×22.5×2311ダークグレー
オープン
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
7383104760型-60×26×2720アイボリー
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
7383105660型-60×26×2720ダークグレー
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
7385481345型61545.5×22.5×2311アイボリー
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73831056
2020-10-09
用途: ガーデニング
教育・研究機関

用土がたくさん入り、高さがあって良いです。デッキの上に置くため1穴または2穴のプランターが欲しくてこの商品を購入しました。2穴のうち1穴は付属のキャップで塞ぎ、残りの1穴にチューブを挿入し、デッキの上に排水が漏れない様にしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする