PANDUIT(パンドウイット)
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途
タックタイの固定
材質
難燃性ナイロン66
適合
タックタイ幅:8.4~19.1mm
トラスコ品番
829-2354
色
白
質量(g)
390
使用温度範囲(℃)
-60~85
固定方法
M3ネジ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
28.4×28.4×8.6
使用場所
屋内
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73831187
ABMT-S6-C69
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください