カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック

カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。

用途カテゴリ6通信用コネクタ種類カテゴリ6仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52内容量1個
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73833375CJH688TGBL828-5886
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73833384CJH688TGBU828-5887
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73833393CJH688TGEI828-5888アイボリー
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
73833402CJH688TGGR828-5889
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833427CJH688TGIW828-5891オフホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833436CJH688TGOR828-5892オレンジ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73833445CJH688TGRD828-5893
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
73833463CJH688TGWH836-7311
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833472CJH688TGYL828-5895
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73833418CJH688TGIG828-5890ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
73833454CJH688TGVL828-5894
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする