カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック

カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。

用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52内容量1個
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73833488CJH6X88TGBL828-5896
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
73833497CJH6X88TGBU836-7312
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833506CJH6X88TGEI828-5897アイボリー
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
73833515CJH6X88TGGR828-5898
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833524CJH6X88TGIG828-5899ライトグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833533CJH6X88TGIW828-5900オフホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833542CJH6X88TGOR828-5901オレンジ
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
73833558CJH6X88TGRD828-5902
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833567CJH6X88TGVL828-5903
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
73833576CJH6X88TGWH828-5904
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
73833585CJH6X88TGYL828-5905
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする