PANDUIT(パンドウイット)
ブランクモジュール
モジュラージャック等通信用コネクタの未使用部分を保護するブランクモジュールです。
スナップイン方式で取付可能です。
用途
コネクタ未使用箇所の保護
材質
HIPS
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.4×34.8×18.3
使用場所
屋内
質量(g)
28
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73834048
CMBBL-X
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
73834057
CMBEI-X
アイボリー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73834066
CMBIG-X
ライトグレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73834075
CMBIW-X
オフホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください