PANDUIT(パンドウイット)
1ポート用アダプタ
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。
単一または不連続なポート要求に適用できます。
用途
パネルへのモジュラージャック取付
規格
UL94-HB
トラスコ品番
814-6600
材質
ABS、合成樹脂
寸法(mm)
(パネル角穴)21.0×21.0
色
黒
質量(g)
137
板厚(mm)
1.3±0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23.7×37.2×24.0
使用場所
屋内
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73834084
CMNZABL-X
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください