PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット
カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途
ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
仕様
24ポート1U
トラスコ品番
829-1254
材質
ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色
黒
質量(g)
660
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用場所
屋内
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
482.6×28.6×43.69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73834136
CP24688BL
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください