PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット
カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途
ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに
仕様
24ポート1U
トラスコ品番
829-1255
材質
ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色
黒
質量(g)
596
使用温度範囲(℃)
-10~60
ポート数
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482.6×28.6×43.69
使用場所
屋内
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73834145
CP246X88BL
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください