PANDUIT(パンドウイット)
12ポート用壁面取付パッチパネル枠ブラケット取り付けタイプ
ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。
用途
12ポート用壁面取付パッチパネル枠(ブラケット:WB89Dと使用)
トラスコ品番
814-6591
材質
C.R.S 18 ゲージ、ABS、合成樹脂
色
黒
質量(g)
522
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51.8×48.6×254.0
内容量
1個
注意
※壁面取付には別売りのブラケット(WB89D)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73834188
CPP12WBL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください