曜日別特売

コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性

コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 - PANDUIT(パンドウイット)

コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。

材質耐熱性ナイロン66穴径(Φmm)9.8使用温度範囲(℃)-60~115パネル厚(mm)3.2
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375279CTH35U08-C301箱(500個)409
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70375288CTH38U10-C301箱(1000個)20010
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70375297CTH50U13-C301箱(1000個)26013
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70375306CTH62U17-C301箱(1000個)40017
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70375315CTH87U22-C301箱(1000個)42022
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73834233CTH35U08-C301袋(100個)409
オープン
取扱い終了
返品不可
73834242CTH38U10-C301袋(100個)20010
オープン
取扱い終了
返品不可
73834258CTH50U13-C301袋(100個)26013
オープン
取扱い終了
返品不可
73834267CTH62U17-C301袋(100個)40017
オープン
取扱い終了
返品不可
73834276CTH87U22-C301袋(100個)42022
オープン
取扱い終了
返品不可
73834224CTH19U04-C301袋(100個)2005
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73834233CTH35U08-C3070375279CTH35U08-C30CTH35U08-C30 コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 70375279コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります。
73834242CTH38U10-C3070375288CTH38U10-C30CTH38U10-C30 コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 70375288コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります。
73834258CTH50U13-C3070375297CTH50U13-C30CTH50U13-C30 コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 70375297コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります。
73834267CTH62U17-C3070375306CTH62U17-C30CTH62U17-C30 コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 70375306コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります。
73834276CTH87U22-C3070375315CTH87U22-C30CTH87U22-C30 コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 70375315コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする