PANDUIT(パンドウイット)
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途
ケーブルの表示
色
白
材質
ポリエステル
トラスコ品番
814-6592
質量(g)
134
使用温度範囲(℃)
-40~150
表示部
縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)
3.1~5.1
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73834434
F100X150AJC
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください