熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル

熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル - PANDUIT(パンドウイット)

熱転写プリンタ用旗型ラベルです。
光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。
ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。

用途ケーブルの表示材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150内容量1巻(2500枚)
注意
※メーカーの熱転写プリンタを使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
ラベルサイズ(mm)
適合ケーブル(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73834443F100X150AJT-836-73169.5×25.43.1~5.1
オープン54,980
54,980
60,478(税込)
95日以内出荷
返品不可
73834452F100X213AJT-836-73179.5×25.48.1~9.7
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
95日以内出荷
返品不可
73834468F100X300AJT-836-731825.4×25.42.3~7.1
オープン76,980
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73834477F100X363AJT-836-731925.4×25.45.1~11.7
オープン88,980
88,980
97,878(税込)
95日以内出荷
返品不可
07750079F100X150AJT【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)836-73169.5×25.43.1~5.1
オープン49,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
09083947F100X213AJT【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)836-73179.5×25.48.1~9.7
オープン59,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする