PANDUIT(パンドウイット)
19インチラック用可動式ブランクシェード
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクシェードです。
シェードの長さを4~51ラックユニットまで調整可能です。
用途
19インチラックの空きユニットに取り付け
仕様
4~51ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
トラスコ品番
828-5916
質量(kg)
1.5
色
黒
寸法(幅W×奥行D)(mm)
483×78※高さ調整可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73834662
FLBSIM-51
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください