固定具 エッジクリップ

固定具 エッジクリップ - PANDUIT(パンドウイット)固定具 エッジクリップ - PANDUIT(パンドウイット)固定具 エッジクリップ - PANDUIT(パンドウイット)
用途ケーブルの固定
全6種類を絞り込む
材質
使用温度範囲(℃)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
使用温度範囲(℃)
使用場所
パネル厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70376033HCME04Y09-M301箱(5000個)-耐熱性ナイロン66-40~90屋内外4.1
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70376049HCME06A12-M1301箱(5000個)-アセタール-40~90屋内外1.3
オープン
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
70376058HCME06Y12-M301箱(5000個)耐熱性ナイロン66-60~115屋内4.1
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
73834802HCME04Y09-M301袋(1000個)-耐熱性ナイロン66-40~90屋内外4.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73834818HCME06A12-M1301袋(1000個)-アセタール-40~90屋内外1.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73834827HCME06Y12-M301袋(1000個)耐熱性ナイロン66-60~115屋内4.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73834802HCME04Y09-M3070376033HCME04Y09-M30HCME04Y09-M30 固定具 エッジクリップ PANDUIT(パンドウイット) 70376033固定具 エッジクリップPANDUIT(パンドウイット)1箱(5000個)
79,980
税込87,978
内容量に違いがあります。
73834818HCME06A12-M13070376049HCME06A12-M130HCME06A12-M130 固定具 エッジクリップ PANDUIT(パンドウイット) 70376049固定具 エッジクリップPANDUIT(パンドウイット)1箱(5000個)
399,800
税込439,780
内容量に違いがあります。
73834827HCME06Y12-M3070376058HCME06Y12-M30HCME06Y12-M30 固定具 エッジクリップ PANDUIT(パンドウイット) 70376058固定具 エッジクリップPANDUIT(パンドウイット)1箱(5000個)
119,800
税込131,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする