PANDUIT(パンドウイット)
熱収縮チューブ PVC
乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
色
透明
材質
非架橋性の高いPVC難燃性
長さ(m)
30.48
仕様
UL224 VW1取得品
トラスコ品番
108-3145
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-20~105
収縮前内径(Φmm)
22.9
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
12.7
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.8
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73837042
HSTTPN100-CC
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください