PANDUIT(パンドウイット)
インラインタイ・ハイパーV専用固定具 耐候性
インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途
ケーブルの結束、固定に
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
41.4
質量(g)
195
穴径(Φmm)
7.9
使用温度範囲(℃)
-60~85
寸法(縦×横)(mm)
11.9×13.7
適合バンド幅(mm)
8.9
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70376103
HVMPM-08-C0
1箱(500個)
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73837663
HVMPM-08-C0
1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください