曜日別特売

CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き - PANDUIT(パンドウイット)

モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。

用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8111質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~60ポート数4使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73837794JOQ4H6A00
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする