PANDUIT(パンドウイット)
L字型ホール固定具 M5ネジ止め
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。
固定方法はねじ止めです。
用途
ケーブルの保持、固定
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
トラスコ品番
100-2558
寸法(mm)
(壁面からの距離)7.6
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60~80
固定方法
M5ねじ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73837968
LHMS-S10-D
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください