PANDUIT(パンドウイット)
薄型固定具 M4サラネジ
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途
結束バンドの固定
色
黒
材質
ナイロン66
質量(g)
540
使用温度範囲(℃)
-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
19.1×12.7×3.0
固定方法
M4サラネジ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70379138
LPMS-S8-M20
1箱(5000個)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
73838038
LPMS-S8-M20
1袋(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください