PANDUIT(パンドウイット)
コードクリップ 押し込み固定
材質
ナイロン66
仕様
ケーブルの保持、固定
色
ナチュラル
高さ(mm)
33.0
質量(g)
900
穴径(Φmm)
(パネル)6.4
使用温度範囲(℃)
-60~85
縦(mm)
25.2
横(mm)
47.9
固定方法
押し込み
使用場所
屋内
パネル厚(mm)
最大2.7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70379156
LWC100-H25-C
1箱(500個)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73838074
LWC100-H25-C
1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください