曜日別特売

熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート

熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート - PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート - PANDUIT(パンドウイット)

印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。
太径ケーブルの表示に適しています。
配線後に取り付け可能です。
厳しい環境下での使用が可能です。

用途ケーブルなどへの表示材質ポリオレフィン/ポリエステル適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)質量(g)133使用温度範囲(℃)-50~105縦(mm)12.7横(mm)76.2印字部(mm)縦12.7×横45.7
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70381353M300X050Y6C1箱(500枚)
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381369M300X050Y7C1箱(500枚)
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
73838476M300X050Y6C1箱(50枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73838485M300X050Y7C1箱(50枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73838476M300X050Y6C70381353M300X050Y6CM300X050Y6C 熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート PANDUIT(パンドウイット) 70381353熱転写ハンディプリンタ用マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)1箱(500枚)
47,980
税込52,778
内容量に違いがあります。
73838485M300X050Y7C70381369M300X050Y7CM300X050Y7C 熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート PANDUIT(パンドウイット) 70381369熱転写ハンディプリンタ用マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)1箱(500枚)
47,980
税込52,778
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする