曜日別特売

MLTタイプ アルミケーブルタイ

MLTタイプ アルミケーブルタイ - PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ アルミケーブルタイ - PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ アルミケーブルタイ - PANDUIT(パンドウイット)

独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。
締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
全てのエッジが面取りされているため安全です。

材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70381396MLT1H-LPAL1箱(250本)100
オープン
43,980
48,378(税込)
95日以内出荷
返品不可
70381405MLT2H-LPAL1箱(250本)100
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
73838512MLT1H-LPAL1袋(50本)100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73838537MLT2H-LPAL1袋(50本)100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73838573MLT4H-LPAL1袋(50本)160
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73838512MLT1H-LPAL70381396MLT1H-LPALMLT1H-LPAL MLTタイプ アルミケーブルタイ PANDUIT(パンドウイット) 70381396MLTタイプ アルミケーブルタイPANDUIT(パンドウイット)1箱(250本)
43,980
税込48,378
内容量に違いがあります。
73838537MLT2H-LPAL70381405MLT2H-LPALMLT2H-LPAL MLTタイプ アルミケーブルタイ PANDUIT(パンドウイット) 70381405MLTタイプ アルミケーブルタイPANDUIT(パンドウイット)1箱(250本)
43,980
税込48,378
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする