PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン11コーティング ステンレスタイ
ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。
ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。
塩水噴射に対して耐食性に優れています。
異種金属の絶縁ができます。
トラスコ品番
100-5776
材質
ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ナイロン11
質量(g)
360
使用温度範囲(℃)
-40~140
使用場所
屋内外
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73838616
MLTC2.7H-LP316
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください