PANDUIT(パンドウイット)
フルコーティングステンレスタイ
極めて厳しい条件での使用に最適です。
ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。
色
黒
材質
ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-40~150
使用場所
屋内・屋外
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73838634
MLTFC2.7H-LP316
100-5777
340
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73838652
MLTFC2EH-LP316
100-5773
720
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください