固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ

固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ - PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ - PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ - PANDUIT(パンドウイット)
用途複数の束線の等間隔固定に材質耐熱性ナイロン66幅(mm)15.9厚さ(mm)5.2使用温度範囲(℃)-60~115固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内内容量1袋(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73839334MTPC2H-E10-C39薄緑114-086691.2
オープン
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
73839352MTPC3H-E10-C39薄緑114-0713129.3
オープン
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
73839395MTPC5H-E10-C39薄緑114-0863205.5
オープン
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
73839316MTPC1H-E10-C39-868-804853.1
オープン
取扱い終了
返品不可
73839377MTPC4H-E10-C39薄緑114-0711167.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする