押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30

押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30 - PANDUIT(パンドウイット)
用途ケーブルの保持、固定材質耐熱性ナイロン66トラスコ品番868-8050寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0質量(g)460使用温度範囲(℃)-60~115固定方法押し込み取付穴径(Φmm)(パネル)6.4適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)7.2内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73839553PBMSL-H25-M30
オープン
39,980
43,978(税込)
95日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする