マーカーブック

マーカーブック - PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック - PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック - PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック - PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック - PANDUIT(パンドウイット)

鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。

用途配線の表示、識別材質ビニールクロス質量(g)54使用温度範囲(℃)-48~77縦(mm)5.5横(mm)39.62使用場所屋内
全15種類を絞り込む
表示内容
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72604499PCMB-11箱(10冊)0~9
オープン
32,980
36,278(税込)
95日以内出荷
返品不可
72604508PCMB-111箱(10冊)1~30
オープン
32,980
36,278(税込)
95日以内出荷
返品不可
72604517PCMB-31箱(10冊)1~45
オープン
28,980
31,878(税込)
95日以内出荷
返品不可
72604526PCMB-51箱(10冊)A、B、C
オープン
29,980
32,978(税込)
95日以内出荷
返品不可
72604535PCMB-81箱(10冊)1~15、16~90、A~Z、+、-、/、0
オープン
31,980
35,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
70382604PCMB-11箱(100冊)0~9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70382629PCMB-111箱(100冊)1~30
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70382699PCMB-31箱(100冊)1~45
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70382708PCMB-51箱(100冊)A、B、C
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70382735PCMB-81箱(100冊)1~15、16~90、A~Z、+、-、/、0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73841915PCMB-11冊0~9
オープン
取扱い終了
返品不可
73841924PCMB-111冊1~30
オープン
取扱い終了
返品不可
73841933PCMB-31冊1~45
オープン
取扱い終了
返品不可
73841942PCMB-51冊A、B、C
オープン
取扱い終了
返品不可
73841958PCMB-81冊1~15、16~90、A~Z、+、-、/、0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70382604PCMB-172604499PCMB-1PCMB-1 マーカーブック PANDUIT(パンドウイット) 72604499マーカーブックPANDUIT(パンドウイット)1箱(10冊)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります。
70382629PCMB-1172604508PCMB-11PCMB-11 マーカーブック PANDUIT(パンドウイット) 72604508マーカーブックPANDUIT(パンドウイット)1箱(10冊)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります。
70382699PCMB-372604517PCMB-3PCMB-3 マーカーブック PANDUIT(パンドウイット) 72604517マーカーブックPANDUIT(パンドウイット)1箱(10冊)
28,980
税込31,878
内容量に違いがあります。
70382708PCMB-572604526PCMB-5PCMB-5 マーカーブック PANDUIT(パンドウイット) 72604526マーカーブックPANDUIT(パンドウイット)1箱(10冊)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります。
70382735PCMB-872604535PCMB-8PCMB-8 マーカーブック PANDUIT(パンドウイット) 72604535マーカーブックPANDUIT(パンドウイット)1箱(10冊)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする