PANDUIT(パンドウイット)
ワイヤーマーカー コンビネーションパック
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
様々な表示文字がセットになっています。
用途
配線の表示、識別
材質
ビニールクロス
使用温度範囲(℃)
-46~77
文字色
黒
縦(mm)
6.35
横(mm)
38.1
使用場所
屋内
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73841985
PCMCP-1-25
1袋(25枚)
836-1049
188
1~25
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
73841994
PCMCP-26-50
1袋(25枚)
836-1050
193
26~50
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73842003
PCMCP-51-75
1袋(25枚)
836-1051
188
51~75
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73842012
PCMCP-76-100
1袋(25枚)
836-1052
193
76~100
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73842028
PCMCP-A-Z
1袋(26枚)
836-1053
215
A~Z
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください