PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分けに最適です。
材質
ナイロン66
長さ(mm)
292
幅(mm)
4.8
質量(kg)
2
色
緑
使用温度範囲(℃)
-60~85
規格
UL規格品
引張強度(N)
222
使用場所
屋内
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70384205
PLT3S-M55
1箱(2000本)
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73843175
PLT3S-M55
1袋(1000本)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください