PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 耐熱性
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
長さ(mm)
368
トラスコ品番
868-8070
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60~115
引張強度(N)
534
内容量
1袋(250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73843254
PLT4H-TL30/147
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください