押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性

押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 - PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 - PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 - PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 - PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 - PANDUIT(パンドウイット)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。

用途ケーブルの結束と固定
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70384519PLWP1.5I-D301箱(1000本)耐熱性ナイロン66152324.7178
オープン
27,980
30,778(税込)
95日以内出荷
返品不可
70384528PLWP1.5S-D301箱(1000本)耐熱性ナイロン66173386.4222
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70384555PLWP1S-D301箱(1000本)耐熱性ナイロン66132256.4222
オープン
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
70384589PLWP2S-D01箱(1000本)耐候性ナイロン66198446.4222
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70384598PLWP2S-D301箱(1000本)耐熱性ナイロン66--6.8222
オープン
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73843507PLWP1.5I-D301袋(500本)耐熱性ナイロン66152324.7178
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73843516PLWP1.5S-D301袋(500本)耐熱性ナイロン66173386.4222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73843534PLWP1S-D301袋(500本)耐熱性ナイロン66132256.4222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73843552PLWP2S-D01袋(500本)耐候性ナイロン66198446.4222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73843568PLWP2S-D301袋(500本)耐熱性ナイロン66--6.8222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73843543PLWP2H-TL301袋(250本)耐熱性ナイロン66226516.8534
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73843507PLWP1.5I-D3070384519PLWP1.5I-D30PLWP1.5I-D30 押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 70384519押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000本)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります。
73843516PLWP1.5S-D3070384528PLWP1.5S-D30PLWP1.5S-D30 押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 70384528押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000本)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります。
73843534PLWP1S-D3070384555PLWP1S-D30PLWP1S-D30 押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 70384555押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000本)
33,980
税込37,378
内容量に違いがあります。
73843552PLWP2S-D070384589PLWP2S-D0PLWP2S-D0 押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 70384589押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000本)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります。
73843568PLWP2S-D3070384598PLWP2S-D30PLWP2S-D30 押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 70384598押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000本)
43,980
税込48,378
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする