PANDUIT(パンドウイット)
数字マーカーテープセット
0~9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です。
必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。
カバーを押すだけでテープをカットできます。
用途
ケーブルなどの表示、識別
材質
ポリエステル
トラスコ品番
836-1097
質量(g)
68
長さ(m)
2.4
使用温度範囲(℃)
-40~121
縦(mm)
5.59
使用場所
屋内
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73843586
PMD-0-9
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
100日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください