曜日別特売

マーカーテープ

マーカーテープ - PANDUIT(パンドウイット)マーカーテープ - PANDUIT(パンドウイット)マーカーテープ - PANDUIT(パンドウイット)マーカーテープ - PANDUIT(パンドウイット)マーカーテープ - PANDUIT(パンドウイット)マーカーテープ - PANDUIT(パンドウイット)マーカーテープ - PANDUIT(パンドウイット)マーカーテープ - PANDUIT(パンドウイット)

必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。

用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-1~130縦(mm)5.59使用場所屋内内容量1袋(10巻)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73843595PMDR-0836-1098320
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73843604PMDR-0-9836-1099360~9までが各1巻、計10巻
オープン
2,898
3,188(税込)
70日以内出荷
返品不可
73843613PMDR-1836-1100291
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73843622PMDR-2836-1101342
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73843638PMDR-20-29836-11022920~29までが各1巻、計10巻
オープン
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
73843647PMDR-3836-1103343
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73843656PMDR-4836-1104344
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73843665PMDR-5836-1105345
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73843674PMDR-6836-1106346
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73843683PMDR-7836-1107347
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73843692PMDR-8836-1108348
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73843708PMDR-9836-1109349
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73843744PMDR-E836-111329E
オープン
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
73843796PMDR-MIN836-111834
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73843805PMDR-N836-111932N
オープン
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
73843823PMDR-PLS836-112132+
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
73843875PMDR-T836-112618T
オープン
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
73843884PMDR-U836-112739U
オープン
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
73843893PMDR-V836-112839V
オープン
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
73843902PMDR-W836-112936W
オープン
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
73843927PMDR-X836-113127X
オープン
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
73843717PMDR-BL836-111045ライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
73843726PMDR-BLK836-111136
オープン
取扱い終了
返品不可
73843735PMDR-BRN836-111236茶色
オープン
取扱い終了
返品不可
73843753PMDR-G836-111439G
オープン
取扱い終了
返品不可
73843762PMDR-GRN836-111539ライトグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
73843778PMDR-GRY836-111639グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
73843787PMDR-L836-111734L
オープン
取扱い終了
返品不可
73843814PMDR-ORN836-112039オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
73843832PMDR-PUR836-112239
オープン
取扱い終了
返品不可
73843848PMDR-R836-112343R
オープン
取扱い終了
返品不可
73843857PMDR-RED836-112411
オープン
取扱い終了
返品不可
73843866PMDR-S836-112532S
オープン
取扱い終了
返品不可
73843918PMDR-WHT836-113029
オープン
取扱い終了
返品不可
73843936PMDR-Y836-113243Y
オープン
取扱い終了
返品不可
73843945PMDR-YEL836-113343黄色
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする