リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド

リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。

用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73844128PRT2S-M61袋(1000本)183481
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
73844146PRT4S-M21袋(1000本)3681023
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
73844155PRT4S-M31袋(1000本)オレンジ3681023
オープン
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73844164PRT4S-M4Y1袋(1000本)3681023
オープン
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73844173PRT4S-M61袋(1000本)3681023
オープン
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
70384887PRT2S-M71箱(2000本)183481
オープン
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73844137PRT2S-M71袋(1000本)183481
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73844137PRT2S-M770384887PRT2S-M7PRT2S-M7 リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 70384887リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)1箱(2000本)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする