PANDUIT(パンドウイット)
電源制御用ロックアウトキット用ボックス
電源制御用ロックアウトキット(PSL-KT-PWR)の専用ケースです。
金属製で丈夫です。
様々なロックアウト製品がまとめて入り、持ち運びに便利です。
注意喚起ができる赤色です。
用途
ロックアウト用ボックス
トラスコ品番
829-2377
質量(kg)
3
縦(mm)
260.35(取手除く)
横(mm)
374.65
外寸法・高さ(mm)
117.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73844322
PSL-STATION
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください