固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント - PANDUIT(パンドウイット)

取り付けはワンプッシュで簡単にできます。
アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。
耐振動性に優れています。

材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5753質量(kg)1高さ(mm)(パネルから)7.6使用温度範囲(℃)-60~85バンド幅(mm)7.6取付穴径(Φmm)8.8~9.3使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0内容量1袋(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73844462PUM-925-M0
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする