曜日別特売

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。
印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。
汚れや溶剤、油などからも保護することができます。

用途ケーブルの表示材質ビニール使用温度範囲(℃)-46~107
注意
※メーカーの熱転写ハンディプリンタを使用してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
適合ケーブル(Φmm)
印字部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70385955S100X150VBC1箱(2000枚)1934.1~8.112.7
オープン
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70385989S100X150VHC1箱(2000枚)1934.1~8.112.7
オープン
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70385998S100X150VIC1箱(2000枚)1974.1~8.112.7
オープン
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70386007S100X160VAC1箱(1750枚)1346.420.3
オープン
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
70386025S100X220VAC1箱(1250枚)1348.927.9
オープン
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
70386043S100X225VAC1箱(1250枚)1346.1~12.219.1
オープン
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70386068S100X225VBC1箱(1250枚)1136.1~12.219.1
オープン
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70386104S100X225VHC1箱(1250枚)1346.1~12.219.1
オープン
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
70386113S100X225VIC1箱(1250枚)1346.1~12.219.1
オープン
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73844968S100X150VBC1箱(200枚)1934.1~8.112.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73845022S100X150VHC1箱(200枚)1934.1~8.112.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73845047S100X150VIC1箱(200枚)1974.1~8.112.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73845144S100X160VAC1箱(175枚)1346.420.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73845178S100X220VAC1箱(125枚)1348.927.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73845223S100X225VAC1箱(125枚)1346.1~12.219.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73845257S100X225VBC1箱(125枚)1136.1~12.219.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73845318S100X225VHC1箱(125枚)1346.1~12.219.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73845336S100X225VIC1箱(125枚)1346.1~12.219.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73844968S100X150VBC70385955S100X150VBCS100X150VBC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70385955熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(2000枚)
84,980
税込93,478
内容量に違いがあります。
73845022S100X150VHC70385989S100X150VHCS100X150VHC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70385989熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(2000枚)
84,980
税込93,478
内容量に違いがあります。
73845047S100X150VIC70385998S100X150VICS100X150VIC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70385998熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(2000枚)
84,980
税込93,478
内容量に違いがあります。
73845144S100X160VAC70386007S100X160VACS100X160VAC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70386007熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(1750枚)
72,980
税込80,278
内容量に違いがあります。
73845178S100X220VAC70386025S100X220VACS100X220VAC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70386025熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(1250枚)
72,980
税込80,278
内容量に違いがあります。
73845223S100X225VAC70386043S100X225VACS100X225VAC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70386043熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(1250枚)
96,980
税込106,678
内容量に違いがあります。
73845257S100X225VBC70386068S100X225VBCS100X225VBC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70386068熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(1250枚)
87,980
税込96,778
内容量に違いがあります。
73845318S100X225VHC70386104S100X225VHCS100X225VHC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70386104熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(1250枚)
87,980
税込96,778
内容量に違いがあります。
73845336S100X225VIC70386113S100X225VICS100X225VIC 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70386113熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(1250枚)
87,980
税込96,778
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする