ノイズシールド

ノイズシールド - PANDUIT(パンドウイット)ノイズシールド - PANDUIT(パンドウイット)ノイズシールド - PANDUIT(パンドウイット)ノイズシールド - PANDUIT(パンドウイット)ノイズシールド - PANDUIT(パンドウイット)

ノイズ発生源となるケーブルとノイズの受けやすいケーブルの分離ができます。
ノイズの影響を抑えられるので、ケーブルを密接して配線でき、配電盤内のスペースを削減できます。
シールド効果により最大20dBのノイズを削減できます。
90%のノイズ削減を可能にしました。

用途配線の分離、シールド対策材質スチール長さ(mm)910
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70386786SD2EMI1箱(10本)146.1
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70386795SD3EMI1箱(10本)273.2
オープン
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70386804SD4EMI1箱(10本)298.2
オープン
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
73845528SD2EMI1袋(2本)146.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73845537SD3EMI1袋(2本)273.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73845546SD4EMI1袋(2本)298.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73845528SD2EMI70386786SD2EMISD2EMI ノイズシールド PANDUIT(パンドウイット) 70386786ノイズシールドPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
74,980
税込82,478
内容量に違いがあります。
73845537SD3EMI70386795SD3EMISD3EMI ノイズシールド PANDUIT(パンドウイット) 70386795ノイズシールドPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
83,980
税込92,378
内容量に違いがあります。
73845546SD4EMI70386804SD4EMISD4EMI ノイズシールド PANDUIT(パンドウイット) 70386804ノイズシールドPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
97,980
税込107,778
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする