PANDUIT(パンドウイット)
19インチラック用棚板(1U)
19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。
用途
19インチラックにマウントして棚板として使用
仕様
1ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
トラスコ品番
828-5985
材質
スチール
質量(kg)
2.4
色
黒
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
483×44×385
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73845808
SRM19FM1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください