PANDUIT(パンドウイット)
19インチラック用棚板(2U)
19インチラック用の棚板(2ラックユニット)です。
用途
19インチラックにマウントして棚板として使用
仕様
2ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
トラスコ品番
828-5986
材質
スチール
質量(kg)
3.36
色
黒
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
483×88×385
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73845817
SRM19FM2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください