PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途
各種電線の損傷防止
色
黒
材質
耐候性ポリエチレン(PE)
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73846447
T19F-C0
30.5
100-8873
0.8
-40~50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
73846657
T38F-TL0
76.2
100-7388
1.4
-270~260
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73846702
T50F-TL0
76.2
100-7370
1.5
-270~260
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください